NightKnight TU-NP21 高視認性安全カーゴパンツ

NightKnight TU-NP21 高視認性安全カーゴパンツ - タカヤ商事NightKnight TU-NP21 高視認性安全カーゴパンツ - タカヤ商事NightKnight TU-NP21 高視認性安全カーゴパンツ - タカヤ商事NightKnight TU-NP21 高視認性安全カーゴパンツ - タカヤ商事NightKnight TU-NP21 高視認性安全カーゴパンツ - タカヤ商事NightKnight TU-NP21 高視認性安全カーゴパンツ - タカヤ商事NightKnight TU-NP21 高視認性安全カーゴパンツ - タカヤ商事NightKnight TU-NP21 高視認性安全カーゴパンツ - タカヤ商事

すべてのワーカーへ、安全の布陣。
道路工事、建築現場、港湾作業等。現場作業には、走行する自動車や大型機械との接触といった潜在的な危険が伴います。
欧米、その他多くの国々では、路上・保線・空港内作業者には安全規格に適合した高視認性安全服を必ず着用しています。
厳しい基準設定をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しており、日中はもとより危険の高まる薄暮・夜間の路上作業時に高い視認性を発揮します。
【再帰性反射材】当たった光を光源へ向けてまっすぐに反射するので、ドライバーから見ると明るく光って見えます。
着用者のあらゆる動きに対して全方位から認識することが可能な設計。

仕様帯電防止素材使用、ストレッチ、オールシーズン厚地、小物や手帳などを入れるのに便利な左横ファスナー付きポケット、動きの激しい股部分を棒シックで補強種別カーゴパンツ材質(反射材)スコッチライト、(ボタン・ファスナー)樹脂、(スライダー)金属混率(%)ポリエステル90、綿10股下(cm)80安全規格EN471生地裏綿ツイル高視認性安全服規格CLASS1職業別シーン自動車・バイク整備、建設・建築・塗装・内装工事内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全14種類を絞り込む
14種類すべて表示中
注文コード
品番
適応胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58379386TU-NP21オレンジ69-75
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
58379395TU-NP21オレンジ75-81
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
58379404TU-NP21オレンジ81-87
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
58379413TU-NP21オレンジ87-95
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
58379422TU-NP21オレンジ95-107
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
58379431TU-NP21オレンジ107-118
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
58379447TU-NP21オレンジ119-131
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
58379456TU-NP21イエロー69-75
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
58379465TU-NP21イエロー75-81
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
58379474TU-NP21イエロー81-87
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
58379483TU-NP21イエロー87-95
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
58379492TU-NP21イエロー95-107
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
58379501TU-NP21イエロー107-118
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
58379517TU-NP21イエロー119-131
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする