NightKnight TU-NP23 高視認性安全ツナギ

NightKnight TU-NP23 高視認性安全ツナギ - タカヤ商事NightKnight TU-NP23 高視認性安全ツナギ - タカヤ商事NightKnight TU-NP23 高視認性安全ツナギ - タカヤ商事NightKnight TU-NP23 高視認性安全ツナギ - タカヤ商事NightKnight TU-NP23 高視認性安全ツナギ - タカヤ商事NightKnight TU-NP23 高視認性安全ツナギ - タカヤ商事NightKnight TU-NP23 高視認性安全ツナギ - タカヤ商事NightKnight TU-NP23 高視認性安全ツナギ - タカヤ商事
(1件のレビュー)

★ロードサービス・レッカー車とオペレーターの情報誌『月刊リカバリー』で特集されました!
すべてのワーカーへ、安全の布陣。
道路工事、建築現場、港湾作業等。現場作業には、走行する自動車や大型機械との接触といった潜在的な危険が伴います。
欧米、その他多くの国々では、路上・保線・空港内作業者には安全規格に適合した高視認性安全服を必ず着用しています。
厳しい基準設定をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しており、日中はもとより危険の高まる薄暮・夜間の路上作業時に高い視認性を発揮します。
【再帰性反射材】当たった光を光源へ向けてまっすぐに反射するので、ドライバーから見ると明るく光って見えます。
着用者のあらゆる動きに対して全方位から認識することが可能な設計。

仕様帯電防止素材使用、ストレッチ、オールシーズン厚地、右胸ファスナー付きポケット、左袖ペン差し、動きやすいノーフォーク、袖口カフスはマジックテープで調節可能、小物や手帳などを入れるのに便利な左横ファスナー付きポケット、動きの激しい股部分を棒シックで補強種別長袖つなぎ材質(反射材)スコッチライト、(ボタン・ファスナー)樹脂、(スライダー)金属混率(%)ポリエステル90、綿10安全規格EN471生地裏綿ツイル高視認性安全服規格CLASS3内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58379641TU-NP23オレンジM
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
58379657TU-NP23オレンジL
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
58379666TU-NP23オレンジLL
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
58379675TU-NP23オレンジ3L
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
58379684TU-NP23オレンジ4L
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
58379693TU-NP23オレンジ5L
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
58379702TU-NP23イエローM
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
58379711TU-NP23イエローL
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
58379727TU-NP23イエローLL
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
58379736TU-NP23イエロー3L
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
58379745TU-NP23イエロー4L
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
58379754TU-NP23イエロー5L
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58379666
2022-08-31
用途: 道路点検
サービス業

冬の地吹雪時の道路点検に使用しております。視認性は非常に良いです。生地は伸縮性があります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする