曜日別特売

フュエルシステム スーパーガストリートメント

フュエルシステム スーパーガストリートメント - 呉工業(クレ)フュエルシステム スーパーガストリートメント - 呉工業(クレ)フュエルシステム スーパーガストリートメント - 呉工業(クレ)フュエルシステム スーパーガストリートメント - 呉工業(クレ)フュエルシステム スーパーガストリートメント - 呉工業(クレ)フュエルシステム スーパーガストリートメント - 呉工業(クレ)
(1件のレビュー)

G-BPAがシリンダー内の完全燃焼を促進し、エンジンパワーを大幅に回復。さらに排気ガスをよりクリーンにします。
燃料系統への汚れの再付着を防ぎます。
水抜き効果も高めました。

用途四輪ガソリンエンジンの燃料系統全般のパフォーマンスアップ。適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6093080723031本(236mL)0.236L
1,000
989
1,088(税込)
3日以内出荷
6093081623081セット(236mL×2本)0.472L
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60930816
2018-04-16
用途: 燃料タンクに添加

走行距離10万キロ超えH14年生産のターボエンジン車です、
排気マフラーは真っ黒で管にはたっぷりカーボンが詰まっている
ようなかん高いうるさい音が月に一回継続して入れ続けたら
半年くらいで排気音が静かになった。まだマフラーはカーボンが
付いているが以前ほどではない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする