アソー
エースボールZero BY型
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
流体
水、油、空気
タイプ
BY型(ホースジョイント用)
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
R×ホース
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85859191
BY-0414
15
1/2
¥
4,700
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85859207
BY-0620
20
3/4
¥
5,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材