シールド面付きヘルメット 189-SH
前ひさしタイプのシールド面付
- 種類
- アメリカン
- 色
- ホワイト
- シールド
- あり
- 衝撃吸収ライナー
- 付き
- 通気孔
- 無し
- ひもタイプ
- ワンタッチ
- 材質
- PC
- 適合頭囲(cm)
- 53~62
- 寸法(mm)
- 277×220×145
- サイズ
- フリー
- 質量(g)
- 495
- 機能
- ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも
- 使用区分
- 墜落時保護用、飛来・落下物用、電気用 兼用
- 内容量
- 1個
ヘルメット の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03



















