曜日別特売
189-SH シールド面付きヘルメット 189-SH 谷沢製作所 68565637

シールド面付きヘルメット 189-SH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68565637
品番
189-SH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

前ひさしタイプのシールド面付

種類
アメリカン
ホワイト
シールド
あり
衝撃吸収ライナー
付き
通気孔
無し
ひもタイプ
ワンタッチ
材質
PC
適合頭囲(cm)
53~62
寸法(mm)
277×220×145
サイズ
フリー
質量(g)
495
機能
ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも
使用区分
墜落時保護用、飛来・落下物用、電気用 兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする