曜日別特売

ミニハロゲン電球 クリアクール(12V用)

ミニハロゲン電球 クリアクール(12V用) - 日立

ダイクロイックミラーによる熱線を抑えた光。前面ガラスとハロゲン電球発光管本体で紫外線(UV)をカット。

用途
ブティック・貴金属店・生鮮食料品店などの店舗照明。
定格電圧(V)
12
電球形状
ビーム形
電球の種類
ハロゲン
内容量
1箱(10本)
注意
※光束値は参考値です。最大光度でお選び下さい。
60件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ビームの開き(°)
口金
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75092351JR12V20W/K3N-GZ42033037
¥2,100
取扱い終了
返品不可
75092367JR12V20W/K3M-GZ42033037
¥2,100
取扱い終了
返品不可
75092376JR12V20W/K3W-GZ42033037
¥2,100
取扱い終了
返品不可
75092385JR12V35W/K3N-GZ43560037
¥2,100
取扱い終了
返品不可
75092394JR12V35W/K3M-GZ43560037
¥2,100
取扱い終了
返品不可
75092403JR12V35W/K3W-GZ43560037
¥2,100
取扱い終了
返品不可
75092412JR12V20W/K3N・EZ-EZ102033048
¥2,200
取扱い終了
返品不可
75092421JR12V20W/K3M・EZ-EZ102033048
¥2,200
取扱い終了
返品不可
75092437JR12V20W/K3W・EZ-EZ102033048
¥2,200
取扱い終了
返品不可
75092446JR12V35W/K3N・EZ-EZ103560048
¥2,200
取扱い終了
返品不可
75092455JR12V35W/K3M・EZ-EZ103560048
¥2,200
取扱い終了
返品不可
75092464JR12V35W/K3W・EZ-EZ103560048
¥2,200
取扱い終了
返品不可
75092473JR12V20W/K5N-F-GU5.32032046
¥2,400
取扱い終了
返品不可
75092482JR12V20W/K5M-F-GU5.32032046
¥2,400
取扱い終了
返品不可
75092491JR12V20W/K5W-F-GU5.32032046
¥2,400
取扱い終了
返品不可
75092507JR12V35W/K5N-F-GU5.33563046
¥2,400
取扱い終了
返品不可
75092516JR12V35W/K5M-F-GU5.33563046
¥2,400
取扱い終了
返品不可
75092525JR12V35W/K5W-F-GU5.33563046
¥2,400
取扱い終了
返品不可
75092534JR12V50W/K5N-F-GU5.350103046
¥2,400
取扱い終了
返品不可
75092543JR12V50W/K5M-F-GU5.350103046
¥2,400
取扱い終了
返品不可
75092552JR12V50W/K5W-F-GU5.350103046
¥2,400
取扱い終了
返品不可
75092561JR12V20W/K5N・EZ-F-EZ102032060
¥2,500
取扱い終了
返品不可
75092577JR12V20W/K5M・EZ-F-EZ102032060
¥2,500
取扱い終了
返品不可
75092586JR12V20W/K5W・EZ-F-EZ102032060
¥2,500
取扱い終了
返品不可
75092595JR12V35W/K5N・EZ-F-EZ103563060
¥2,500
取扱い終了
返品不可
75092604JR12V35W/K5M・EZ-F-EZ103563060
¥2,500
取扱い終了
返品不可
75092613JR12V35W/K5W・EZ-F-EZ103563060
¥2,500
取扱い終了
返品不可
75092622JR12V50W/K5N・EZ-F-EZ1050103060
¥2,500
取扱い終了
返品不可
75092631JR12V50W/K5M・EZ-F-EZ1050103060
¥2,500
取扱い終了
返品不可
75092647JR12V50W/K5W・EZ-F-EZ1050103060
¥2,500
取扱い終了
返品不可
75420143JR12V20W/K3N10GZ42033037
¥21,000
取扱い終了
75420152JR12V20W/K3M20GZ42033037
¥21,000
取扱い終了
75420161JR12V20W/K3W35GZ42033037
¥21,000
取扱い終了
75420177JR12V35W/K3N10GZ43560037
¥21,000
取扱い終了
75420186JR12V35W/K3M20GZ43560037
¥21,000
取扱い終了
75420195JR12V35W/K3W35GZ43560037
¥21,000
取扱い終了
75420204JR12V20W/K3N・EZ10EZ102033048
¥22,000
取扱い終了
75420213JR12V20W/K3M・EZ20EZ102033048
¥22,000
取扱い終了
75420222JR12V20W/K3W・EZ35EZ102033048
¥22,000
取扱い終了
75420231JR12V35W/K3N・EZ10EZ103560048
¥22,000
取扱い終了
75420247JR12V35W/K3M・EZ20EZ103560048
¥22,000
取扱い終了
75420256JR12V35W/K3W・EZ35EZ103560048
¥22,000
取扱い終了
75420265JR12V20W/K5N-F10GU5.32032046
¥24,000
取扱い終了
75420274JR12V20W/K5M-F20GU5.32032046
¥24,000
取扱い終了
75420283JR12V20W/K5W-F35GU5.32032046
¥24,000
取扱い終了
75420292JR12V35W/K5N-F10GU5.33563046
¥24,000
取扱い終了
75420301JR12V35W/K5M-F20GU5.33563046
¥24,000
取扱い終了
75420317JR12V35W/K5W-F35GU5.33563046
¥24,000
取扱い終了
75420326JR12V50W/K5N-F10GU5.350103046
¥24,000
取扱い終了
75420335JR12V50W/K5M-F20GU5.350103046
¥24,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする