ミニ樹脂台車 ハンドブレーキ付き

ミニ樹脂台車 ハンドブレーキ付き - 石川製作所
(1件のレビュー)

コンパクトタイプのハンドブレーキ付きです。狭い所やし、車内、機内、事務所などに最適。レバーを握るとキャスターが駆動可能となり、離すとブレーキが効きます。

車輪径(Φmm)
85
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
あり
積載荷重(kg)
100
キャスター
固定車×2個、自在車×2個
荷台寸法(幅)(mm)
380
板厚(mm)
4
ハンドル高さ(mm)
747
ブレーキ種類
ハンドブレーキ
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
アズワン品番
64-6745-02
特性
コンパクト
天板形状
一枚
荷台寸法(奥行)(mm)
600
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
樹脂
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88089416PミニHB600×3801356
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88089416
2022-01-12
用途: 商品運搬

随分前に購入しました。握っていないとストッパーがかかるので少し力は入りますが坂道等では便利に使えます。又折りたたみ時に持ち手が底板に平面に収まるので、車に乗せる際などかさばらず助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする