NBK(鍋屋バイテック会社)
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-39C
常用トルク(N・m)
12
許容偏角(°)
2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
材質(本体)
A2017
種類
ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)
20
最大トルク(N・m)
24
ねじ寸法M
M4
材質(ディスク)
SUS304
材質(ボルト)
SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
4700
材質(スペーサ)
A2017/アルマイト処理
材質(カラー)
SUS304
軸方向変位(mm)
±0.5
ねじ締付トルク(N・m)
3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
210
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
許容偏心(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86053764
XHW-39C-10-10
39
20.5
4.5
14.5
15.5
10
10
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86053773
XHW-39C-10-11
39
20.5
4.5
14.5
15.5
10
11
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86053782
XHW-39C-10-12
39
20.5
4.5
14.5
15.5
10
12
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86053791
XHW-39C-10-14
39
20.5
4.5
14.5
15.5
10
14
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86053807
XHW-39C-10-15
39
20.5
4.5
14.5
15.5
10
15
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86053816
XHW-39C-10-16
39
20.5
4.5
14.5
15.5
10
16
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86053825
XHW-39C-10-17
39
20.5
4.5
14.5
15.5
10
17
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86053834
XHW-39C-10-18
39
20.5
4.5
14.5
15.5
10
18
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86053843
XHW-39C-10-19
39
20.5
4.5
14.5
15.5
10
19
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86053852
XHW-39C-10-20
39
20.5
4.5
14.5
15.5
10
20
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86053861
XHW-39C-11-11
39
20.5
4.5
14.5
15.5
11
11
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86053877
XHW-39C-11-12
39
20.5
4.5
14.5
15.5
11
12
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86053886
XHW-39C-11-14
39
20.5
4.5
14.5
15.5
11
14
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86053895
XHW-39C-11-15
39
20.5
4.5
14.5
15.5
11
15
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86053904
XHW-39C-11-16
39
20.5
4.5
14.5
15.5
11
16
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86053913
XHW-39C-11-17
39
20.5
4.5
14.5
15.5
11
17
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86053922
XHW-39C-11-18
39
20.5
4.5
14.5
15.5
11
18
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86053931
XHW-39C-11-19
39
20.5
4.5
14.5
15.5
11
19
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86053947
XHW-39C-11-20
39
20.5
4.5
14.5
15.5
11
20
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86053956
XHW-39C-12-12
39
20.5
4.5
14.5
15.5
12
12
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86053965
XHW-39C-12-14
39
20.5
4.5
14.5
15.5
12
14
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86053974
XHW-39C-12-15
39
20.5
4.5
14.5
15.5
12
15
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86053983
XHW-39C-12-16
39
20.5
4.5
14.5
15.5
12
16
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86053992
XHW-39C-12-17
39
20.5
4.5
14.5
15.5
12
17
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86054001
XHW-39C-12-18
39
20.5
4.5
14.5
15.5
12
18
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86054017
XHW-39C-12-19
39
20.5
4.5
14.5
15.5
12
19
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86054026
XHW-39C-12-20
39
20.5
4.5
14.5
15.5
12
20
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86054035
XHW-39C-14-14
39
20.5
4.5
14.5
15.5
14
14
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86054044
XHW-39C-14-15
39
20.5
4.5
14.5
15.5
14
15
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86054053
XHW-39C-14-16
39
20.5
4.5
14.5
15.5
14
16
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86054062
XHW-39C-14-17
39
20.5
4.5
14.5
15.5
14
17
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86054071
XHW-39C-14-18
39
20.5
4.5
14.5
15.5
14
18
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86054087
XHW-39C-14-19
39
20.5
4.5
14.5
15.5
14
19
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86054096
XHW-39C-14-20
39
20.5
4.5
14.5
15.5
14
20
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86054105
XHW-39C-15-15
39
20.5
4.5
14.5
15.5
15
15
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86054114
XHW-39C-15-16
39
20.5
4.5
14.5
15.5
15
16
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86054123
XHW-39C-15-17
39
20.5
4.5
14.5
15.5
15
17
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86054132
XHW-39C-15-18
39
20.5
4.5
14.5
15.5
15
18
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86054141
XHW-39C-15-19
39
20.5
4.5
14.5
15.5
15
19
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86054157
XHW-39C-15-20
39
20.5
4.5
14.5
15.5
15
20
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86054166
XHW-39C-16-16
39
20.5
4.5
14.5
15.5
16
16
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86054175
XHW-39C-16-17
39
20.5
4.5
14.5
15.5
16
17
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86054184
XHW-39C-16-18
39
20.5
4.5
14.5
15.5
16
18
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86054193
XHW-39C-16-19
39
20.5
4.5
14.5
15.5
16
19
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86054202
XHW-39C-16-20
39
20.5
4.5
14.5
15.5
16
20
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86054211
XHW-39C-17-17
39
20.5
4.5
14.5
15.5
17
17
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86054227
XHW-39C-17-18
39
20.5
4.5
14.5
15.5
17
18
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86054236
XHW-39C-17-19
39
20.5
4.5
14.5
15.5
17
19
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86054245
XHW-39C-17-20
39
20.5
4.5
14.5
15.5
17
20
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86054254
XHW-39C-18-18
39
20.5
4.5
14.5
15.5
18
18
46.6
0.25
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ