フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-56C

フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-56C - NBK(鍋屋バイテック会社)
常用トルク(N・m)37.5許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容偏心(mm)0.3材質(本体)A2017質量(g)340種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)75慣性モーメント(kg・m2)1.7×10-4ねじ寸法MM5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)12000材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.7ねじ締付トルク(N・m)8内容量1個
136件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86056774XHW-56C-10-105628.562120.5101061.2
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
86056783XHW-56C-10-115628.562120.5101161.2
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
86056792XHW-56C-10-125628.562120.5101261.2
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
86056801XHW-56C-10-145628.562120.5101461.2
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
86056817XHW-56C-10-155628.562120.5101561.2
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
86056826XHW-56C-10-165628.562120.5101661.2
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
86056835XHW-56C-10-175628.562120.5101761.2
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
86056844XHW-56C-10-185628.562120.5101861.2
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
86056853XHW-56C-10-195628.562120.5101961.2
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
86056862XHW-56C-10-205628.562120.5102061.2
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
86056871XHW-56C-10-225628.562120.5102261.2
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
86056887XHW-56C-10-245628.562120.5102461.2
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
86056896XHW-56C-10-255628.562120.5102561.2
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
86056905XHW-56C-10-285628.562120.5102861.2
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
86056914XHW-56C-11-115628.562120.5111161.2
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
86056923XHW-56C-11-125628.562120.5111261.2
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
86056932XHW-56C-11-145628.562120.5111461.2
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
86056941XHW-56C-11-155628.562120.5111561.2
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
86056957XHW-56C-11-165628.562120.5111661.2
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
86056966XHW-56C-11-175628.562120.5111761.2
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
86056975XHW-56C-11-185628.562120.5111861.2
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
86056984XHW-56C-11-195628.562120.5111961.2
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
86056993XHW-56C-11-205628.562120.5112061.2
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
86057002XHW-56C-11-225628.562120.5112261.2
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
86057011XHW-56C-11-245628.562120.5112461.2
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
86057027XHW-56C-11-255628.562120.5112561.2
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
86057036XHW-56C-11-285628.562120.5112861.2
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
86057045XHW-56C-12-125628.562120.5121261.2
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
86057054XHW-56C-12-145628.562120.5121461.2
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
86057063XHW-56C-12-155628.562120.5121561.2
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
86057072XHW-56C-12-165628.562120.5121661.2
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
86057081XHW-56C-12-175628.562120.5121761.2
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
86057097XHW-56C-12-185628.562120.5121861.2
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
86057106XHW-56C-12-195628.562120.5121961.2
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
86057115XHW-56C-12-205628.562120.5122061.2
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
86057124XHW-56C-12-225628.562120.5122261.2
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
86057133XHW-56C-12-245628.562120.5122461.2
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
86057142XHW-56C-12-255628.562120.5122561.2
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
86057151XHW-56C-12-285628.562120.5122861.2
8,900
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
86057167XHW-56C-14-145628.562120.5141461.2
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
86057176XHW-56C-14-155628.562120.5141561.2
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
86057185XHW-56C-14-165628.562120.5141661.2
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
86057194XHW-56C-14-175628.562120.5141761.2
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
86057203XHW-56C-14-185628.562120.5141861.2
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
86057212XHW-56C-14-195628.562120.5141961.2
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
86057221XHW-56C-14-205628.562120.5142061.2
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
86057237XHW-56C-14-225628.562120.5142261.2
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
86057246XHW-56C-14-245628.562120.5142461.2
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
86057255XHW-56C-14-255628.562120.5142561.2
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
86057264XHW-56C-14-285628.562120.5142861.2
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする