桑名金属工業
マレブルミニボール弁600・ねじ込み・2段レデュースボア・ ハンドル
形状
ストレート
形式
クラス400
接続方式
ねじ込み
材質(シート)
シートリング:強化PTFE
ハンドル色
黒
ハンドル形状
T形
口径
1段レデューストボア
材質(弁箱)
FCMB340
呼び圧力
10K
バルブ種類
ミニボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86816694
MBT2
8
1/4
¥
1,830
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86816703
MBT2
10
3/8
¥
2,320
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
86816712
MBT2
15
1/2
¥
2,960
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86816721
MBT2
20
3/4
¥
3,500
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86816737
MBT2
25
1
¥
4,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材