NBK(鍋屋バイテック会社)
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-25C2
常用トルク(N・m)
2
許容偏角(°)
2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
許容偏心(mm)
0.2
材質(本体)
A7075
質量(g)
24
種類
ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)
12
最大トルク(N・m)
4
慣性モーメント(kg・m
2
)
2.3×10
-6
ねじ寸法M
M2.5
材質(ディスク)
SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
850
軸方向変位(mm)
±0.4
ねじ締付トルク(N・m)
1
内容量
1個
全21種類を絞り込む
軸穴径D1(Φmm)
選択してください
5
6
8
10
11
12
軸穴径D2(Φmm)
選択してください
5
6
8
10
11
12
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37477824
XBW-25C2-10-10
25
12.5
3.5
9.25
11
10
10
32.2
¥
5,460
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37477833
XBW-25C2-10-11
25
12.5
3.5
9.25
11
10
11
32.2
¥
5,460
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37477842
XBW-25C2-10-12
25
12.5
3.5
9.25
11
10
12
32.2
¥
5,460
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37477851
XBW-25C2-11-11
25
12.5
3.5
9.25
11
11
11
32.2
¥
5,460
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37477867
XBW-25C2-11-12
25
12.5
3.5
9.25
11
11
12
32.2
¥
5,460
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37477876
XBW-25C2-12-12
25
12.5
3.5
9.25
11
12
12
32.2
¥
5,460
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37477885
XBW-25C2-5-10
25
12.5
3.5
9.25
11
5
10
32.2
¥
5,460
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37477894
XBW-25C2-5-11
25
12.5
3.5
9.25
11
5
11
32.2
¥
5,460
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37477903
XBW-25C2-5-12
25
12.5
3.5
9.25
11
5
12
32.2
¥
5,460
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37477912
XBW-25C2-5-5
25
12.5
3.5
9.25
11
5
5
32.2
¥
5,460
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37477921
XBW-25C2-5-6
25
12.5
3.5
9.25
11
5
6
32.2
¥
5,460
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37477937
XBW-25C2-5-8
25
12.5
3.5
9.25
11
5
8
32.2
¥
5,460
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
37477946
XBW-25C2-6-10
25
12.5
3.5
9.25
11
6
10
32.2
¥
5,460
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37477955
XBW-25C2-6-11
25
12.5
3.5
9.25
11
6
11
32.2
¥
5,460
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37477964
XBW-25C2-6-12
25
12.5
3.5
9.25
11
6
12
32.2
¥
5,460
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37477973
XBW-25C2-6-6
25
12.5
3.5
9.25
11
6
6
32.2
¥
5,460
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37477982
XBW-25C2-6-8
25
12.5
3.5
9.25
11
6
8
32.2
¥
5,460
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37477991
XBW-25C2-8-10
25
12.5
3.5
9.25
11
8
10
32.2
¥
5,460
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478007
XBW-25C2-8-11
25
12.5
3.5
9.25
11
8
11
32.2
¥
5,460
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478016
XBW-25C2-8-12
25
12.5
3.5
9.25
11
8
12
32.2
¥
5,460
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478025
XBW-25C2-8-8
25
12.5
3.5
9.25
11
8
8
32.2
¥
5,460
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください