AG(赤川器物製作所)
18-8 外輪鍋
大きく見やすい目盛付。
筒状の取手なので握りやすくソフトタッチです。
溶接部分がないので、水漏れの心配がなく耐久性に優れています。
材質
SUS304
内容量
1個
全9種類を絞り込む
容量(L)
選択してください
5
6.8
9.5
12
15
20
23
29
36
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
容量(L)
内径×高さH(Φmm×mm)
質量(kg)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87121413
27cm
5
270×90
1.4
0.8
¥
15,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87121422
30cm
6.8
300×100
1.7
0.8
¥
17,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87121431
33cm
9.5
330×110
1.98
0.8
¥
19,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87121447
36cm
12
360×120
2.3
0.8
¥
22,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87121456
39cm
15
390×130
2.96
0.9
¥
23,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87121465
42cm
20
420×140
3.6
1.0
¥
25,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87121474
45cm
23
450×150
4.36
1.0
¥
31,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87121483
48cm
29
480×160
5.0
1.0
¥
33,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87121492
51cm
36
510×170
5.66
1.0
¥
37,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください