曜日別特売

エレテック 電磁用外輪鍋

エレテック 電磁用外輪鍋 - IKD

アルミ板を使用しているため、熱伝導がよく、鍋全体に平均して熱が回ります。
形式は収納しやすいスタッキングタイプ(蓋をした状態)です。
アルマイト加工が施されていますので、使用前の野菜くず・米汁等による煮炊きの必要はありません。
電磁調理器以外の熱源にも使用できます。

材質アルミ内容量1個
注意
※電磁調理器の熱量が非常に高いため、空炊きにならないよう、特にご注意ください。また、いため物には使用しないでください。
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
容量(L)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
板厚(mm)
質量(kg)
サイズ(cm)
容量(L)
内径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8710616221cm2.61.46212.5210×70
28,350
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
8710617124cm2.61.94243240×80
31,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
8710618727cm2.82.46275270×90
37,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
8710619630cm2.82.83307300×100
43,320
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
8710620533cm2.83.44339.5330×110
61,850
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
8710621436cm3.03.973612360×120
65,600
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
8710622339cm3.04.643915390×130
76,970
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
8710623242cm3.25.864220420×140
86,600
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする