曜日別特売

エレテック 電磁用片手鍋

エレテック 電磁用片手鍋 - IKD

アルミ板を使用しているため、熱伝導がよく、鍋全体に平均して熱が回ります。
形式は収納しやすいスタッキングタイプ(蓋をした状態)です。
アルマイト加工が施されていますので、使用前の野菜くず・米汁等による煮炊きの必要はありません。
電磁調理器以外の熱源にも使用できます。

板厚(mm)2.7材質アルミ内容量1個
注意
※電磁調理器の熱量が非常に高いため、空炊きにならないよう、特にご注意ください。また、いため物には使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
容量(L)
内径×高さH(Φmm×mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8710624121cm2.04215210×1409-0028-0902
32,630
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
8710625724cm2.80247240×1709-0028-0903
36,550
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
8710626627cm3.382710270×1809-0028-0904
42,440
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
8710627530cm3.953013300×2009-0028-0905
47,040
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする