曜日別特売

エレテック スタッキングゆきひら鍋

エレテック スタッキングゆきひら鍋 - IKDエレテック スタッキングゆきひら鍋 - IKDエレテック スタッキングゆきひら鍋 - IKD

電磁調理器で使えるアルミ鍋!
軽さ・丈夫さ・ムラの無さといったアルミの特長はそのままに、どのような熱源にも対応できる鍋です。
調理スペースを取らない縦型ハンドル。
安定したスタッキング構造と上下するハンドルでコンパクト収納を実現。

材質アルミ板厚(mm)2.0内容量1個
注意
※底の穴状に見えているものは、打ち出しの模様です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
容量(L)
内径×高さH(Φmm×mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8710640621cm0.83212.5210×809-0044-0401
22,160
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
8710641524cm1.00243.3240×909-0044-0402
26,960
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
8710642427cm1.15275270×1059-0044-0403
32,240
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする