曜日別特売

プロマイスター料理鍋(目盛付き)

プロマイスター料理鍋(目盛付き) - hokua(北陸アルミニウム)プロマイスター料理鍋(目盛付き) - hokua(北陸アルミニウム)
(5件のレビュー)

両手持ち手は、大きく握りやすいサイズを採用。確実な握りと持ち運びやすさの機能性を考慮しました。
表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護し、鍋の内側が黒くなることを防ぎます。食材によって浸食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。

種別ガス火専用内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
内径A(Φmm)
内径B(Φmm)
深さ(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8712911324cm324022312012086
9,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
8712912227cm327125312112187
10,000
6,198
6,818(税込)
当日出荷
8712913130cm330428013013095
11,000
7,398
8,138(税込)
当日出荷
8712914733cm3331310141141106
12,000
7,598
8,358(税込)
当日出荷
8712915636cm3363336149149114
13,500
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
8712916539cm3392364160160125
16,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
8712917442cm3421393177177138
20,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
8712918345cm3451422179179140
23,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
8712919248cm3.5483454194194153
30,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
8712920151cm3.5514484209209167
37,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
8712921754cm4543514223223178
49,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
8712922660cm4608572233233191
62,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87129131
2023-02-04
用途: 調理
福わうち卸売・小売業

長く使わないとわからない所もあると思いますが問題なく、普通に使えます。

対象商品 : 87129147
2020-03-20
用途: 調理
飲食業

80食のお惣菜下ごしらえや、煮物や炒める際に使用してます。鍋に厚みがあるので、火のまわりが違います。

2が参考にしています
対象商品 : 87129165
2020-03-15
用途: 料理教室にて
サービス業

このシリーズを使っていて違うサイズを買おうと探していて、こちらがいちばんお安かった!しっかりしていて使い勝手も良くモノとしても美しいので気に入っています。

対象商品 : 87129174
2020-03-30
用途: 保育所の味噌汁等
公益財団法人鉄道弘済会教育・研究機関

金額的に安く、手配してすぐ届いたので非常に満足。
使い勝手も以前の物より良い

対象商品 : 87129156
2018-12-03
用途: 調理全般
割烹やま竹飲食業

目盛付きの鍋は、出汁を取るときなど、計量カップでの作業をは短縮できるのでとても便利です。
熱伝導も良く、沸くのが早い!!
取手が太く安定感があるので、熱いもの、重い食材を扱うときもスムーズです。
ぜひサイズ違いも揃えたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする