IKD
アルミ スタッキング雪平鍋
従来のゆきひら鍋では入らなかったスペースでもこの縦型ハンドルのゆきひら鍋なら省スペースで収納可能。
並べておいても他の火で柄が焼ける心配がありません。
鍋同士がぶつかりにくく、調理も効率アップ。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
質量(kg)
内径×高さH(Φmm×mm)
寸法B(mm)
寸法A(Φmm)
寸法C(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87106677
21cm
2.5
0.5
210×80×240
80
210
240
1.7
¥
5,770
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87106686
24cm
3.3
0.6
240×90×250
90
240
250
1.9
¥
7,390
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87106695
27cm
5
0.8
270×105×267
105
270
267
2.8
¥
10,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください