曜日別特売

アルミ 特製釜(カン付)

アルミ 特製釜(カン付) - hokua(北陸アルミニウム)
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
口径×深さ(mm)
ツバ内径(Φmm)
ツバ外径(Φmm)
容量(升)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8713142328cm28280×2102893572.4
18,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
8713143230cm30300×2253093823.3
20,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
8713145733cm33330×2483404204.4
28,500
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
8713146636cm36371×2703714585.9
32,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
8713140524cm-240×1802483061.5
9,100
取扱い終了
返品不可
8713141426cm-260×1952683311.9
11,000
取扱い終了
返品不可
8713144132cm-320×2403304074.1
19,500
取扱い終了
返品不可
8713147540cm-395×3204065257.5
41,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする