木製 鍋つまみ

木製 鍋つまみ - ノーブランド木製 鍋つまみ - ノーブランド
(4件のレビュー)

ネジ式で取付簡単。

用途壊れたつまきの交換に。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26×33×33付属品専用ねじ材質(本体)天然木質量(g)13材質(ねじ部)アルミ・アエンアズワン品番64-4071-61取付穴径(mm)約6内容量1個
注意
※ガラス蓋には使用不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87168426-
オープン
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87168426
2019-01-24
用途: 自作の引き出しの取っ手

100円ショップにも同様の物はありますが,プラスチック製に比べ木製は安っぽくならないので良かったです。本来は鍋蓋用ですが,引き出しの取っ手としても十分使えます。サイズのバリエーションが豊富なのもありがたかったです。

対象商品 : 87168426
2016-11-23
用途: 味噌汁鍋蓋摘み割れ取り換え
農・林・水産業

少し外径が小さかったが何とか使えそうで良かったです。

対象商品 : 87168426
2017-12-13
用途: 鍋ぶた

5月のレビューに「5ミリと書いてあったので買ってみたら6ミリだった」と書いてあったが、もう6ヶ月もたっているので説明を修正するか商品を説明通りにするかしていると思って買ってみたら6ミリのままだった。
説明部分の修正もせず放置するのはいかがなものか。

MonotaROからの回答

ご意見有難うございます。
つまみとねじはセットでお使いいただくことを前提としておりますので、取付穴径(mm)寸法につきましては、メーカーの表記通りに変更させていただきました。
ご指摘有難うございました。

対象商品 : 87168426
2017-05-09
用途: 鍋のつまみ
サービス業

上記「鍋のつまみ」と思い購入したが、商品の案内(ネジ径5㎜が実物6㎜)が違った。6㎜の径は近くのショップで売って居りわざわざ通販で配送費を払ってまで購入しなくてもよかった、ついでに返送費までかかり踏んだり蹴ったりである、商品の案内は間違いのないようにお願いしたい。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
不良品につき交換させていただきます。
別途連絡させていただきます。
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする