曜日別特売

しゅう酸実用鍋

しゅう酸実用鍋 - アカオアルミしゅう酸実用鍋 - アカオアルミ
(6件のレビュー)

軽量で耐摩耗性が通常アルマイトに比べ1.6倍と耐久性のあるお鍋です。
一般的なアルミ鍋(硫酸アルマイト)に比べしゅう酸アルマイト鍋(本製品)は腐食に強く、耐食性が3倍強いと言われております。
業務用にも耐えるよう、持ち手部分は板を丸めてパイプ状にしているので、持ちやすくなっています。

用途一般家庭、業務用、イベント、野外調理等。材質(本体)硬質アルミ表面処理しゅう酸アルマイト材質(つまみ)フェノール樹脂内容量1個
全13種類を絞り込む
容量(L)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(ハンドル)
容量(L)
最大内径(Φmm)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8744020216cmフェノール樹脂1.416073
8,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
8744021118cmフェノール樹脂218082
8,500
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
8744022720cmフェノール樹脂2.620090
9,000
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
8744023622cmフェノール樹脂3.6220102
9,500
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
8744024524cmフェノール樹脂4.5240105
10,000
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
8744025426cmフェノール樹脂5.9260117
10,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
8744026328cmフェノール樹脂7.3280124
11,000
9,398
10,338(税込)
当日出荷
8744027230cmフェノール樹脂8.7300133
14,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
8744028133cmフェノール樹脂13.1330163
20,000
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
8744029736cmフェノール樹脂17360178
21,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
8744030639cmフェノール樹脂21.4390190
23,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
8744031542cm-27420207
31,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
8744032445cm-33.2450227
37,000
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87440211
2023-12-14
用途: 煮物で使います。
教育・研究機関

このサイズはちょこっとした煮物やうどんを作ったり手軽に使えて便利です。

対象商品 : 87440324
2021-11-30
用途: 食材のボイル
製造業

今まで使用していた物が黒くなり買い替えです
寸法を内径と外径を間違えて注文した為少し大きく重たくなるが問題なく使用しています

対象商品 : 87440236
2021-05-27
用途: 料理
その他業種

今までの鍋に比べて150gほど軽くなり、調理しやすくなりましたが、
茹でこぼしや移動の際、把手が熱くて火傷しそうになる。
他の鍋では経験したことがない。

1が参考にしています
対象商品 : 87440245
2020-08-07
用途: 料理に

しゅう酸鍋を初めて使たので他の製品と比べられませんが
問題なく使えています。
ほかのネット通販に比べ安く、すぐに届いたので満足しています。

対象商品 : 87440281
2020-07-21
用途: パーティーに
建設業・工事業

多人数のでのHPには最低でもこのサイズが必要です。なかなかホームセンターには在庫がないですが、monotaroで即買えました。

対象商品 : 87440281
2017-05-21
用途: 生芋こんにゃくの製造
手作りのこんにゃく工房製造業

この鍋よりちょっと安い鍋を購入しましたが鍋底が薄いのか、すぐ焦げてしまいました。この鍋はすごく高いわけではないですがこんにゃくがとてもよく出来上がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする