曜日別特売

ムラノ インダクション18-8片手浅型鍋 (蓋無)

ムラノ インダクション18-8片手浅型鍋 (蓋無) - TKGムラノ インダクション18-8片手浅型鍋 (蓋無) - TKGムラノ インダクション18-8片手浅型鍋 (蓋無) - TKG

握りやすいデザインの空洞ハンドル。

材質18-8ステンレスタイプ浅型板厚(mm)0.8内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
呼び寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88636493-1.416
6,600
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
88636502-218
8,000
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
88636511-3.320
9,100
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
88636527-524
10,800
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
88636536-828
14,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする