曜日別特売

TKG PRO(プロ)片手深型鍋(蓋無)

TKG PRO(プロ)片手深型鍋(蓋無) - TKGTKG PRO(プロ)片手深型鍋(蓋無) - TKGTKG PRO(プロ)片手深型鍋(蓋無) - TKGTKG PRO(プロ)片手深型鍋(蓋無) - TKG
(2件のレビュー)

耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。
熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。
電磁調理器対応。
握りやすさを追求したハンドル形状。滑りにくく、持ちやすい。

タイプ深型材質ステンレススチール内容量1個
注意
※26~30cmは向い手付です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
板厚(mm)
外径×深さ(Φmm×mm)
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88637507-0.820.8175×95150
6,100
4,898
5,388(税込)
当日出荷
88637516-12.70.8195×105170
7,300
5,798
6,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
88637525-1.23.70.8215×115190
8,900
6,198
6,818(税込)
当日出荷
88637534-1.55.10.8235×130208
9,700
7,098
7,808(税込)
当日出荷
88637543-1.76.20.8255×135223
10,500
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
88637552-2.17.90.8275×145243
14,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
88637561-2.39.81295×155260
15,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
88637577-312.51315×175278
20,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88637507
2024-01-25
用途: デザート作り
飲食業

大きさと軽さで購入しました。
底の部分まで綺麗にとる事が出来、満足です。

対象商品 : 88637507
2022-06-10
用途: お菓子作りに。
サービス業

焦げつきにくいし、非常にコスパがよい商品です。
アングレーズも問題なく炊けます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする