曜日別特売

TKG PRO(プロ)片手浅型鍋(蓋無)

TKG PRO(プロ)片手浅型鍋(蓋無) - TKGTKG PRO(プロ)片手浅型鍋(蓋無) - TKGTKG PRO(プロ)片手浅型鍋(蓋無) - TKG
(1件のレビュー)

耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。
熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。
電磁調理器対応。
握りやすさを追求したハンドル形状。滑りにくく、持ちやすい。

タイプ浅型材質ステンレススチール内容量1個
注意
※26~30cmは向い手付です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
板厚(mm)
外径×深さ(Φmm×mm)
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88637586-0.810.8175×55150
5,500
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
88637595-11.50.8195×60170
6,000
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
88637604-1.11.80.8215×65190
6,700
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
88637613-1.42.60.8235×70208
8,000
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
88637622-1.63.20.8255×75223
8,500
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
88637631-1.94.20.8275×80243
11,900
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
88637647-2.35.31295×90260
14,100
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
88637656-2.66.31315×95278
17,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88637586
2021-09-20
用途: 商品開発用
鹿児島くみあい食品株式会社

近辺の店では、思ったような商品が有りませんでした。
モノタロウで検索したら、頭に描いた通りのものが有りました。
別件でSA18-10共柄三層鋼雪平鍋の16㎝・18㎝も購入しました。
全て土曜日に発注いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする