曜日別特売

TKG PRO(プロ)エクスカリバー 片手深型鍋(蓋無)

TKG PRO(プロ)エクスカリバー 片手深型鍋(蓋無) - TKGTKG PRO(プロ)エクスカリバー 片手深型鍋(蓋無) - TKGTKG PRO(プロ)エクスカリバー 片手深型鍋(蓋無) - TKGTKG PRO(プロ)エクスカリバー 片手深型鍋(蓋無) - TKGTKG PRO(プロ)エクスカリバー 片手深型鍋(蓋無) - TKGTKG PRO(プロ)エクスカリバー 片手深型鍋(蓋無) - TKGTKG PRO(プロ)エクスカリバー 片手深型鍋(蓋無) - TKGTKG PRO(プロ)エクスカリバー 片手深型鍋(蓋無) - TKG

TKG PRO(プロ) エクスカリバー電磁調理器対応業務用鍋[IH]耐摩耗性が強いエクスカリバーコーティング加工。カレーやシチューのルーなど、こびりつき易い食材の調理に最適。 また、洗い易くお手入れもカンタンです。取手部分をスポット溶接、鋲止メの二重加工を施してありますので耐久性に優れ、 プロの苛酷な条件に耐え使いやすさを追求したハンドル形状です。握り易さを追求したハンドル形状。 滑りにくく、持ちやすい。エクスカリバー強さの秘密普通のコーティングは金属のベースに下準備してその上に塗るだけ。エクスカリバーシステムはステンレスを高で溶融しベースに吹き付け複合結合させる。その間に2種類のノンスティックコーティング剤を塗っています。その結果として耐磨耗性能が大幅に向上しました。

材質ステンレススチール内容量1個
注意
※26~30cmは向い手付です。※蓋は、<ANB24>の蓋をご使用ください。サンドイッチ三層底(16cm~26cmの場合)21-0ステンレス(0.8mm)アルミニウム(0.5mm)18-0ステンレス(0.8mm)
全8種類を絞り込む
容量(L)
呼び寸法(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(L)
呼び寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88637936-216
8,400
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
88637945-2.718
9,900
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
88637954-3.720
11,100
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
88637963-5.122
13,400
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
88637972-6.224
14,500
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
88637981-7.926
19,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
88637997-9.828
21,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
88638006-12.530
28,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする