18-8寸胴鍋 運搬用台車

18-8寸胴鍋 運搬用台車 - クローバー(大屋製作所)18-8寸胴鍋 運搬用台車 - クローバー(大屋製作所)
耐荷重(kg)120内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
キャスター径(Φmm)
内径×高さH(Φmm×mm)
適合サイズ(cm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88646993-12050305×40309-0026-0601
10,400
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
88647002-12050340×40339-0026-0602
11,000
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
88647011-14065370×45369-0026-0603
14,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする