寸胴鍋運搬用 トライアングルキャリー

寸胴鍋運搬用 トライアングルキャリー - TKG寸胴鍋運搬用 トライアングルキャリー - TKG寸胴鍋運搬用 トライアングルキャリー - TKG寸胴鍋運搬用 トライアングルキャリー - TKG寸胴鍋運搬用 トライアングルキャリー - TKG寸胴鍋運搬用 トライアングルキャリー - TKG寸胴鍋運搬用 トライアングルキャリー - TKG寸胴鍋運搬用 トライアングルキャリー - TKG

キャスター(ゴム製)×3自在、2輪ストッパー付

材質18-8ステンレス材質(キャスター)ゴム内容量1個
全10種類を絞り込む
サイズ
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
キャスター径(Φmm)
内径×高さH(Φmm×mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88647081-30cm用30用50315×1459-0026-0801
29,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
88647097-33cm用33用50335×1459-0026-0802
29,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
88647106-36cm用36用50365×1459-0026-0803
30,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
88647115-39cm用39用50400×1459-0026-0804
31,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
88647124-42cm用42用50425×1459-0026-0805
32,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
88647133-45cm用45用50455×1459-0026-0806
36,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
88647142-48cm用48用75485×1739-0026-0807
39,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
88647151-51cm用51用75525×1739-0026-0808
40,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
88647167-55cm用55用75565×1739-0026-0809
41,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
88647176-60cm用60用75615×1759-0026-0810
42,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする