hokua(北陸アルミニウム)
エコクリーン マイスターアルミ極厚円付鍋
tsubame ecocleanIKDエコクリーンシリーズは、親水性を持つ無機系塗料焼付塗装による強力な防汚効果を持ったゼロクリア加工を施した環境に優しい製品です。
材質
アルミニウム
板厚(mm)
3
内容量
1個
注意
※電磁調理器には対応しておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(cm)
容量(L)
質量(kg)
外径×深さ(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00381535
-
24
4.4
1.1
255×120
¥
9,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
00381544
-
27
5.7
1.2
285×130
¥
10,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
00381553
-
30
7.7
1.5
317×140
¥
12,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
00381562
-
33
10.1
1.7
345×150
¥
13,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
00381578
-
36
12.7
2.1
377×160
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
00381587
-
39
16
2.4
407×160
¥
18,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
00381596
-
42
20.3
3
440×170
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
00381605
-
45
23.5
3.1
465×180
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください