アカオアルミ
段付鍋
材質
アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
板厚(mm)
呼び寸法(cm)
外径×深さ(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88651202
-
0.65
11.7
1.2
36
378×150
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88651211
-
0.75
14.9
1.2
39
408×160
¥
15,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88651227
-
0.83
18.3
1.2
42
438×175
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88651236
-
1.04
22
1.2
45
468×185
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88651245
-
1.14
28
1.2
48
498×200
¥
19,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88651254
-
1.2
32.1
1.2
51
528×210
¥
20,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31399822
33
0.55
9.0
1.0
33
343×140
¥
11,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください