円付鍋用アルミ蓋

円付鍋用アルミ蓋 - TKG円付鍋用アルミ蓋 - TKG円付鍋用アルミ蓋 - TKG円付鍋用アルミ蓋 - TKG円付鍋用アルミ蓋 - TKG円付鍋用アルミ蓋 - TKG円付鍋用アルミ蓋 - TKG円付鍋用アルミ蓋 - TKG
(4件のレビュー)
内容量1個
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88651525-15用
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
88651534-18用
2,000
1,398
1,538(税込)
当日出荷
88651543-21用
2,100
1,498
1,648(税込)
当日出荷
88651552-24用
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
88651561-27用
2,900
2,398
2,638(税込)
当日出荷
88651577-30用
3,400
2,798
3,078(税込)
当日出荷
88651586-33用
4,200
2,798
3,078(税込)
当日出荷
88651595-36用
5,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
88651604-39用
6,100
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
88651613-42用
6,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
88651622-45用
7,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
88651631-48用
11,000
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
88651647-51用
12,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
88651656-54用
14,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-21
用途: ペール缶の蓋替わり
製造業

使用目的が違う為、段差部分の寸法記載がなかったので試しで買ってみましたが合わなかったです。ワンサイズ下ならちょうどよかったのかもしれません。
寸法記載が有ればいろいろ使い道ができるかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 88651525
2021-11-27
用途: 鍋の蓋
サービス業

なかなか見つからない15cmの鍋蓋を安く見つけられて満足しています。

対象商品 : 88651613
2016-12-27
用途: 寸胴鍋の蓋に使用
有限会社 シロタ製造業

燃料消費も半分ぐらいに減り商品仕上がりも早くなり大変役に立っています

1が参考にしています
対象商品 : 88651613
2016-12-24
用途: 寸胴鍋の蓋に使用
有限会社 シロタ製造業

作業が大変効率化しガスの消費量が50%になりました。
大変満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする