曜日別特売

アルミ料理鍋蓋 落とし込みタイプ

アルミ料理鍋蓋 落とし込みタイプ - アカオアルミアルミ料理鍋蓋 落とし込みタイプ - アカオアルミアルミ料理鍋蓋 落とし込みタイプ - アカオアルミ
(2件のレビュー)

円付鍋内側の段差まで落とし込んで使用するタイプです。

用途同じメーカーのアルミDON打出円付鍋に適合します。材質アルミ内容量1個
全8種類を絞り込む
適合サイズ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
外径(Φmm)
適合サイズ(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88651665-0.22264279-0039-06026-0043-0602
6,460
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
88651674-0.29295309-0039-06036-0043-0603
6,200
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
88651683-0.355323339-0039-06046-0043-0604
8,080
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
88651692-0.405354369-0039-06056-0043-0605
8,250
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
88651701-0.5382399-0039-06066-0043-0606
7,000
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
88651717-0.585412429-0039-06076-0043-0607
7,500
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
88651726-0.7440459-0039-06086-0043-0608
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
88651735-0.775472489-0039-06096-0043-0609
9,000
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88651674
2021-12-19
用途: 煮物の調理
不動産業

普通の蓋か、落とし込みか迷いましたが、こちらで正解でした。

対象商品 : 88651726
2019-05-02
用途: ラーメンの麺上げの蓋
飲食業

今までに(20年間)使っていた蓋より、軽くて、良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする