曜日別特売

共柄厚板 IHアルミテフロン親子鍋

共柄厚板 IHアルミテフロン親子鍋 - TKG共柄厚板 IHアルミテフロン親子鍋 - TKG共柄厚板 IHアルミテフロン親子鍋 - TKG

TKG共柄厚板アルミ親子鍋ハンドルは熱くなりにくいシリコンコーティング加工。IH対応。

材質アルミニウム合金深さ(mm)22板厚(mm)2.6底径(Φmm)130内容量1個
注意
※底径は発熱板の直径です
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(cm)
種別
質量(g)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88652645312311616.5立柄3809-0046-03016-0046-0101
4,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
88652654312311818立柄4109-0046-03026-0046-0102
4,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
88652663312361616.5横柄3809-0046-04016-0046-0201
4,600
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
88652672312361818横柄4109-0046-04026-0046-0202
4,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする