TKG
共柄厚板 IHアルミ親子鍋
(1件のレビュー)
TKG共柄厚板アルミ親子鍋ハンドルは熱くなりにくいシリコンコーティング加工。IH対応。
材質
アルミニウム合金
深さ(mm)
22
板厚(mm)
2.6
底径(Φmm)
130
内容量
1個
注意
※底径は発熱板の直径です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(cm)
種別
質量(g)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88652681
3123016
16.5
立柄
380
9-0046-0101
6-0046-0301
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
88652697
3123018
18
立柄
410
9-0046-0102
6-0046-0302
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
88652706
3123516
16.5
横柄
380
9-0046-0201
6-0046-0401
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
88652715
3123518
18
横柄
410
9-0046-0202
6-0046-0402
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください