TKG
TKG共柄厚板 アルミテフロン親子鍋
TKG共柄厚板アルミ親子鍋 ハンドルは熱くなりにくいシリコンコーティング加工。材質:本体/アルミ 取手/ステンレス(シリコンコーティング加工)・こびりつきにくい、テフロン加工。
材質
アルミニウム合金
深さ(mm)
22
板厚(mm)
2.6
底径(Φmm)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(cm)
種別
質量(g)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88652724
3123316
16.5
立柄
335
9-0046-0701
6-0046-0501
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
88652733
3123318
18
立柄
365
9-0046-0702
6-0046-0502
¥
3,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
88652742
3123816
16.5
横柄
335
9-0046-0801
6-0046-0601
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
88652751
3123818
18
横柄
365
9-0046-0802
6-0046-0602
¥
3,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください