曜日別特売

TKG IHセレクト 2層クラッド親子鍋 横柄

TKG IHセレクト 2層クラッド親子鍋 横柄 - TKG

熱効率の良い2層鋼。IH対応。

種別横柄質量(g)345内径×深さ(mm)160×30底径(Φmm)130TKG品番9-0018-0501TKG品番(2017)6-0018-0401内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88652812-
4,400
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする