TKG
IH プロセレクト 親子鍋 横柄
IH対応
材質
本体:アルミニウム、取手:天然木
種別
横柄
質量(g)
207
サイズ(cm)
16
板厚(mm)
2.4
内径×深さ(mm)
160×20
底径(Φmm)
125
TKG品番
9-0045-0801
TKG品番(2017)
6-0045-0801
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88652837
-
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください