TKG
親子鍋横柄 セレクト アルミ TKG
アルミ槌目入りテフロン加工
材質
本体:アルミニウム、取手:天然木
種別
横柄
質量(g)
200
内径×深さ(mm)
160×30
TKG品番
9-0045-1001
TKG品番(2017)
6-0045-1001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88652855
-
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください