TKG
アルミセレクト 親子鍋ミニ 立柄
アルミ槌目入りテフロン加工。
セットメニューのミニ丼に最適!
材質
本体:アルミニウム、取手:天然木
種別
立柄
質量(g)
140
板厚(mm)
2
内径×深さ(mm)
125×28
TKG品番
9-0045-1101
TKG品番(2017)
6-0045-1101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88652864
-
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください