曜日別特売

共柄 三層鋼親子鍋 立柄

共柄 三層鋼親子鍋 立柄 - TKG

IH対応。火を選ばない三層構造 保温力の優れた18-10ステンレスで、 熱伝導の良い特殊軟鋼をサンドイッチした構造です。

材質本体:三層鋼、ハンドル:18-8ステンレス種別立柄質量(g)280内径×高さH(Φmm×mm)165×25底径(Φmm)115TKG品番9-0045-1501TKG品番(2017)6-0045-1201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88652891-
3,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする