TKG
親子鍋 立柄(三層鋼)
(1件のレビュー)
火を選ばない三層構造。
保温力の優れた18-10ステンレスで、熱伝導の良い特殊軟鋼をサンドイッチした構造です。
仕様
IH対応
種別
立柄
材質
本体:三層鋼、ハンドル:ブナ
サイズ
大
質量(g)
280
板厚(mm)
2
内径×深さ(mm)
165×25
底径(Φmm)
115
TKG品番
9-0045-1701
TKG品番(2017)
6-0045-1401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88652916
-
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください