TKG
親子鍋 横柄(三層鋼)
IH対応。火を選ばない三層構造 保温力の優れた18-10ステンレスで、 熱伝導の良い特殊軟鋼をサンドイッチした構造です。
材質
本体:三層鋼、ハンドル:ブナ
種別
横柄
質量(g)
280
板厚(mm)
2
内径×深さ(mm)
165×25
底径(Φmm)
115
TKG品番
9-0045-1801
TKG品番(2017)
6-0045-1501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88652925
-
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください