TKG
角型親子鍋(三層鋼)
IH対応。火を選ばない三層構造 保温力の優れた18-10ステンレスで、 熱伝導の良い特殊軟鋼をサンドイッチした構造です。
材質
本体:三層鋼、ハンドル:ブナ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
間口×奥行×深さ(mm)
底寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88652934
-
大
260
160×140×30
125×95
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
88652943
-
小
200
140×110×27
105×75
¥
700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください