TKG
SAアルミ親子鍋 深型立柄 (アルマイト加工)
材質
本体:アルミニウム、取手:天然木
種別
立柄
質量(g)
165
内径×深さ(mm)
160×30
TKG品番
9-0046-0901
TKG品番(2017)
6-0046-0901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88652977
-
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください