曜日別特売

SAアルミ親子鍋 深型横柄 (アルマイト加工)

SAアルミ親子鍋 深型横柄 (アルマイト加工) - TKG
材質本体:アルミニウム、取手:天然木種別横柄質量(g)165内径×深さ(mm)160×30TKG品番9-0046-1001TKG品番(2017)6-0046-1001内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88652986-
2,500
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする