アカオアルミ
アルミ DON 親子鍋 深型横柄
タイプ
深型横柄
材質
本体・フランジ:アルミ、ハンドル:木
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
内径×深さ(mm)
呼び寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88653056
-
160
165×30
16.5
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88653065
-
150
150×30
15
¥
1,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください