丸新銅器
銅製親子鍋 横柄
(1件のレビュー)
材質
銅・天然木
種別
横柄
質量(g)
300
板厚(mm)
0.9
内径×深さ(mm)
170×27
TKG品番
9-0046-1601
TKG品番(2017)
6-0046-1701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88653083
-
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください