TKG
親子鍋用蓋
材質
本体:18-0ステンレス、ツマミ:フェノール樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88653092
-
大
85
155
¥
1,000
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
88653101
-
小
55
118
¥
200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください