曜日別特売

銅 矢床鍋

銅 矢床鍋 - TKG銅 矢床鍋 - TKG銅 矢床鍋 - TKG銅 矢床鍋 - TKG銅 矢床鍋 - TKG
材質内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
板厚(mm)
内径×深さ(mm)
呼び寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88653241-0.411.2150× 6515
11,000
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
88653257-0.651.61.2180× 7518
14,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
88653266-0.852.51.2210× 8521
17,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
88653275-1.354.51.5240×10024
27,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
88653284-1.556.41.5270×11027
34,000
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
88653293-1.991.5300×13030
40,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする