曜日別特売

TKG共柄厚板 アルミテフロン雪平鍋

TKG共柄厚板 アルミテフロン雪平鍋 - TKGTKG共柄厚板 アルミテフロン雪平鍋 - TKGTKG共柄厚板 アルミテフロン雪平鍋 - TKGTKG共柄厚板 アルミテフロン雪平鍋 - TKGTKG共柄厚板 アルミテフロン雪平鍋 - TKGTKG共柄厚板 アルミテフロン雪平鍋 - TKG
(1件のレビュー)

腐食に強く焼けない。クリーンなステンレスハンドル!・炎にも焼けないステンレスハンドルで丈夫で長持ち。業務用に最適な厚板仕様で均一加熱。調理に便利な容量目盛付。材質:本体/アルミ 取手/ステンレス・こびりつきにくい、テフロン加工cm 最小目盛(ml)16 約400/80018 約500/1、00019 約500/1、00020 約500/1、00021 約500/1、00024 約500/1、000/2、000

材質アルミニウム合金板厚(mm)2.6内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
呼び寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8865347631228161.216
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
8865348531228181.718
4,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
8865349431228191.819
5,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
8865350331228202.120
5,400
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
8865351231228212.221
5,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
8865352131228243.324
7,100
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88653503
2020-10-27
用途: 調理
その他業種

使い勝手が良さそうで購入
したが IHにわ使えなかたです
説明書きに乗せてなかっように思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする