TKG
クラッド プラ柄雪平鍋
底板厚:2.3
材質
3層クラッド材
底面の厚さ(mm)
2.3
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
呼び寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88653607
-
2.3
21
¥
11,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
88653616
-
3.8
24
¥
14,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
88653625
-
5.2
27
¥
17,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
88653634
-
6.3
30
¥
21,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください